AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICO17/73FC-500 CAVO COAX 17/73FC BL 500 M - 17/73FC-500

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICO17/73FC-500 CAVO COAX 17/73FC BL 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 7.78 mm

  • Diametro del conduttore - 1.63 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 500 M

EAN

8000060650506

Codice prodotto

ICO17/73FC-500

Cod. produttore

17/73FC-500

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

7.78 mm

Diametro del conduttore:

1.63 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

10.1 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm 17/73FCCavo per posa interrata (Classe di schermatura A)