AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG125-200 CAVO COAX DG125 BP 2X200 M - DG125-200

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG125-200 CAVO COAX DG125 BP 2X200 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 5.93 mm

  • Diametro del conduttore - 1.25 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 200 M

EAN

8000047830402

Codice prodotto

ICODG125-200

Cod. produttore

DG125-200

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

5.93 mm

Diametro del conduttore:

1.25 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

CAVI COASSIALI PER RICEZIONE DIGITALE TERRESTRE