AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80VERDE-150 CAVO COAX DG80 BIANCO 2 BANDE VERDE SHR. - DG80VERDE-150

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80VERDE-150 CAVO COAX DG80 BIANCO 2 BANDE VERDE SHR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4 mm

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 900 M

EAN

8000033430906

Codice prodotto

ICODG80VERDE-150

Cod. produttore

DG80VERDE-150

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

4 mm

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Cavo coassiale per uso interno e ricezione digitale - 75 Ohm. Guaina bianca con bande verdi