AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICOLAN540-150 CAVO LAN 540 CAT 5E U/UTP 4X2XAWG24 - SH - LAN540-150

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICOLAN540-150 CAVO LAN 540 CAT 5E U/UTP 4X2XAWG24 - SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 900 M

EAN

8000057630900

Codice prodotto

ICOLAN540-150

Cod. produttore

LAN540-150

Produttore

ICO

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

Cavo LAN (Local Area Network)Cat. 5e U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC