ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00030CC15-I TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 30VA - CFM00030CC15-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Potenza nominale apparente - 30 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873149323
Codice prodotto
IT9CFM00030CC15-I
Cod. produttore
CFM00030CC15-I
Produttore
IT9
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Potenza nominale apparente:
30 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
76 mm
Profondità:
78 mm
Altezza:
80 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


