ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00063CC04-I TRASF MONO SIC. F 12-0-12V 63VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
7449074954377
Codice prodotto
IT9CFM00063CC04-I
Cod. produttore
CFM00063CC04-I
Produttore
IT9
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
76 mm
Profondità:
93 mm
Altezza:
80 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F