ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02 TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA - CFM00100CC02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
7449070899603
Codice prodotto
IT9CFM00100CC02
Cod. produttore
CFM00100CC02
Produttore
IT9
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione primaria 2:
0...400 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
85 mm
Profondità:
95 mm
Altezza:
83 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F