ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00160CC09-I TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 160VA - CFM00160CC09-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...55 V
Potenza nominale apparente - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873130994
Codice prodotto
IT9CFM00160CC09-I
Cod. produttore
CFM00160CC09-I
Produttore
IT9
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Potenza nominale apparente:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
98 mm
Profondità:
98 mm
Altezza:
95 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F