AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0111001 FUS 5X20T STD 1A 250V - 0111001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0111001 FUS 5X20T STD 1A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873053729

Codice prodotto

ITW0111001

Cod. produttore

0111001

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.