ITALWEBER SPA - ITW0115008 FUS 5X20T STD 8A 250V - 0115008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873053811
Codice prodotto
ITW0115008
Cod. produttore
0115008
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC


