ITALWEBER SPA - ITW01206 PIASTRA DERIVAZIONE 40X20 - 01206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Tipo di connessione - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4021267012069
Codice prodotto
ITW01206
Cod. produttore
01206
Produttore
ITW
Numero di poli:
1
Tipo di connessione:
Altri
piastre di derivazione barre flessibili / barre di rame piene. In acciaio cromato/ottone stagnato, con viti di serraggio M6, durezza 8/8, permettono di stabilire un buon contatto senza problemi di induzione tra la barra rigida e quella flessibile. Coppiadi serraggio: 6 Nm. Diimensione utile barre (mm) 40 x 20.


