AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0120800 FUS 5X20HT 800MA 250V - 0120800

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0120800 FUS 5X20HT 800MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.8 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873022602

Codice prodotto

ITW0120800

Cod. produttore

0120800

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.8 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata