ITALWEBER SPA - ITW01318 MORSETTO CAVO-BARRA 5/10MM 185MMQ - 01318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 20...30 mm
Sezione max. del conduttore - 185 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 500 A
Confezione
6 PZ
EAN
4021267013189
Codice prodotto
ITW01318
Cod. produttore
01318
Produttore
ITW
Spessore sbarre collettrici:
5...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
20...30 mm
Sezione max. del conduttore:
185 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
500 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
38 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
sì
Adatto per collegare conduttori piatti:
no


