AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01485 SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT. - 01485

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01485 SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267014858

Codice prodotto

ITW01485

Cod. produttore

01485

Produttore

ITW

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

630 A

Distanza delle sbarre:

60 mm

Portasbarre per sbarre di distribuzione tipo/modello ITW01485 - SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT.