AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0301251 FUS 6,3X32F STD 1,25A 250V - 0301251

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0301251 FUS 6,3X32F STD 1,25A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873013976

Codice prodotto

ITW0301251

Cod. produttore

0301251

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

1.25 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 1,25A - Tensione = 250V