ITALWEBER SPA - ITW0303153 FUS 6,3X32F STD 3,15A 250V - 0303153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873054627
Codice prodotto
ITW0303153
Cod. produttore
0303153
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC



