AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0307190 FUS 6,3X32HF 200MA 500V - 0307190

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0307190 FUS 6,3X32HF 200MA 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238577

Codice prodotto

ITW0307190

Cod. produttore

0307190

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

0.25 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 200mA - Tensione = 500V