AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0307198 FUS 6,3X32HF 1,25A 500V - 0307198

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0307198 FUS 6,3X32HF 1,25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023647

Codice prodotto

ITW0307198

Cod. produttore

0307198

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

1.25 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in steatite 6,3x32 HF 1.25A 500V rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata intubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.