AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0307211 FUS 6,3X32HF 25A 440V - 0307211

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0307211 FUS 6,3X32HF 25A 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 440 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023777

Codice prodotto

ITW0307211

Cod. produttore

0307211

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

440 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in steatite 6,3x32 HF rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).