ITALWEBER SPA - ITW0308192 FUS 6,3X32HT 315MA 500V - 0308192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 0.315 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873076834
Codice prodotto
ITW0308192
Cod. produttore
0308192
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.315 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC


