ITALWEBER SPA - ITW0308193 FUS 6,3X32HT 400MA 500V - 0308193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 0.4 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873076841
Codice prodotto
ITW0308193
Cod. produttore
0308193
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.4 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC


