ITALWEBER SPA - ITW0308200 FUS 6,3X32HT 2A 500V - 0308200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024231
Codice prodotto
ITW0308200
Cod. produttore
0308200
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC


