ITALWEBER SPA - ITW0308204 FUS 6,3X32HT 5A 500V - 0308204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024279
Codice prodotto
ITW0308204
Cod. produttore
0308204
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 6,3x32 HT 5A 500V ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata intubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.