AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0308208 FUS 6,3X32HT 12,5A 500V - 0308208

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0308208 FUS 6,3X32HT 12,5A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 12.5 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024316

Codice prodotto

ITW0308208

Cod. produttore

0308208

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

12.5 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in steatite 6,3x32 HT 12.5A 500V ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzatain tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.