ITALWEBER SPA - ITW0308211 FUS 6,3X32HT 25A 440V - 0308211
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 440 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024347
Codice prodotto
ITW0308211
Cod. produttore
0308211
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
440 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).