ITALWEBER SPA - ITW0315015 FUS 6,3X32T STD 15A 250V - 0315015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873055006
Codice prodotto
ITW0315015
Cod. produttore
0315015
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC



