AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0320250 FUS 5X20FF 250MA 250V - 0320250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0320250 FUS 5X20FF 250MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238638

Codice prodotto

ITW0320250

Cod. produttore

0320250

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.25 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 250mA - Tensione = 250V