ITALWEBER SPA - ITW0324004 FUS 5X20FF 4A 250V - 0324004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023173
Codice prodotto
ITW0324004
Cod. produttore
0324004
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 5x20 FF. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.