AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0325010 FUS 5X20FF 10A 250V - 0325010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0325010 FUS 5X20FF 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023210

Codice prodotto

ITW0325010

Cod. produttore

0325010

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in steatite 5x20 FF. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.