AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0340630 FUS 6,3X32FF 630MA 700V - 0340630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0340630 FUS 6,3X32FF 630MA 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.63 A

  • Tensione nominale - 700 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238744

Codice prodotto

ITW0340630

Cod. produttore

0340630

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

0.63 A

Tensione nominale:

700 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 630mA - Tensione = 500V