AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0362002 FUS 6,3X32F 2A 250V UL,CSA

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0362002 FUS 6,3X32F 2A 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873014836

Codice prodotto

ITW0362002

Cod. produttore

0362002

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibili in vetro 6,3x32 F 2A 250V UL, CSA rapidi con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.