AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0401601 FUS 5X20F IMQ 1,6A 250V - 0401601

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0401601 FUS 5X20F IMQ 1,6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873012047

Codice prodotto

ITW0401601

Cod. produttore

0401601

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

1.6 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

ITALWEBER: FUS 5X20F IMQ 1 6A 250V, Fusibile cilindrico