AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0410032 FUS 5X20T 32MA 250V VDE - 0410032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0410032 FUS 5X20T 32MA 250V VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.032 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873016311

Codice prodotto

ITW0410032

Cod. produttore

0410032

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.032 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO