AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0412002 FUS 5X20T IMQ 2A 250V - 0412002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0412002 FUS 5X20T IMQ 2A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873016496

Codice prodotto

ITW0412002

Cod. produttore

0412002

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 2A - Tensione = 250V