AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0420250 FUS 5X20F COL IMQ 250MA 250V - 0420250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0420250 FUS 5X20F COL IMQ 250MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873012528

Codice prodotto

ITW0420250

Cod. produttore

0420250

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.25 A

Tensione nominale:

150 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione