ITALWEBER SPA - ITW0421601 FUS 5X20F COL IMQ 1,6A 250V - 0421601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 1.6 A
Tensione nominale - 150 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873012603
Codice prodotto
ITW0421601
Cod. produttore
0421601
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
1.6 A
Tensione nominale:
150 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione