ITALWEBER SPA - ITW0424004 FUS 5X20F COL IMQ 4A 250V - 0424004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 150 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873012641
Codice prodotto
ITW0424004
Cod. produttore
0424004
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
150 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione