AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0450160 FUS 5X20T 160MA 250V UL,CSA - 0450160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0450160 FUS 5X20T 160MA 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8024873017653

Codice prodotto

ITW0450160

Cod. produttore

0450160

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.16 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibili in vetro 5x20 T 160mA 250V UL, CSA ritardati con omologazione. I fusibili in vetro della serie 5x20T sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay),e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valoridi corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Confezione in sacchetti di plastica da 200 pz.