AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0464005 FUS 8X50F 5A 1,2KV - 0464005

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0464005 FUS 8X50F 5A 1,2KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 1200 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873238942

Codice prodotto

ITW0464005

Cod. produttore

0464005

Produttore

ITW

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

1200 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in ceramica 8x50 mm - 5A - tensione: 1,2kv - tipo rapido. Per applicazioni speciali sono disponibili fusibili cilindrici con dimensione 8x50 mm, utilizzabili ad una tensione nominale di 1200V. Il loro corpo è realizzato in ceramica, mentre i contatti sono in ottone nichelato. Tali fusibili presentano una caratteristica di intervento tempo-corrente di tipo rapido e sono quindi indicati per la protezione di una ampia gamma di applicazioni: cavi, circuiti particolari, strumenti di misura, ecc.