AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0584004 FUS 5T 4A 250V - 0584004

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0584004 FUS 5T 4A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8024873026204

Codice prodotto

ITW0584004

Cod. produttore

0584004

Produttore

ITW

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili per circuito stampato 5T 4A 250V. Ritardati 5T con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.