AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900125 PORTAF HK52001 6,3A 250V - 0900125

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900125 PORTAF HK52001 6,3A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Collegamento - A saldare

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873019800

Codice prodotto

ITW0900125

Cod. produttore

0900125

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Collegamento:

A saldare

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V.