AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900135 PORTAF HK52365 6A 250V IP66 - 0900135

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900135 PORTAF HK52365 6A 250V IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Collegamento - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873100676

Codice prodotto

ITW0900135

Cod. produttore

0900135

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Collegamento:

Connessione a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V