ITALWEBER SPA - ITW0900140 PORTAF HK52005 V0 10A 250V - 0900140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm
Corrente nominale - 10 A
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Collegamento - A saldare
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873019855
Codice prodotto
ITW0900140
Cod. produttore
0900140
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Collegamento:
A saldare
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC



