AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900153 PORTAF HK52090 10A 250V - 0900153

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900153 PORTAF HK52090 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873020349

Codice prodotto

ITW0900153

Cod. produttore

0900153

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 18 AWG