ITALWEBER SPA - ITW0900164 PORTAF HK52012/2 10A 250V - 0900164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm
Corrente nominale - 10 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024873020370
Codice prodotto
ITW0900164
Cod. produttore
0900164
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Unione: a baionetta interbloccato. Corpo: in backelite. Contatti: ottone con morsetto a vite. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Colore: bianco