AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900166 PORTAF HK52099 V0 10A 250V - 0900166

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900166 PORTAF HK52099 V0 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Collegamento - A saldare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873019886

Codice prodotto

ITW0900166

Cod. produttore

0900166

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Collegamento:

A saldare

Portafusibili da pannello per fusibili 5x20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico. UL-94 V0 con molla di pressione.Contatti: ottone stagnato. Esec. tappo: a vite. Esec. colleg.: attacchi faston 2,8 mm. Categoria: PC2. Dimensioni: fusibile 5x20 mm. Omologazioni: UR.