AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900170 PORTAF HK63203 10A 250V - 0900170

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020592

Codice prodotto

ITW0900170

Cod. produttore

0900170

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili volanti per fusibili 5X20 E 6,3X32. Unione: a vite. Cavi: lungh. 70 mm - sez. 1,5 mm2 . Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Contatti: ottone con capicorda. Fissaggio filo: due molle di pressione. Dimensioni fusibile: 5x20 e 6,3x32 mm