AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900175 PORTAF HK63204 V0 10A 250V - 0900175

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Collegamento - A saldare

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020080

Codice prodotto

ITW0900175

Cod. produttore

0900175

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Collegamento:

A saldare

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico. autoestinguente. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a vite. Esec. colleg.: a saldare. Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm