AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900180 PORTAF HK63207 V0 10A 250V - 0900180

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900180 PORTAF HK63207 V0 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873020097

Codice prodotto

ITW0900180

Cod. produttore

0900180

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

15 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile da pannello - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 15A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA