AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900184 PORTAF HK52013/P 10A 250V IP66 - 0900184

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900184 PORTAF HK52013/P 10A 250V IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873238997

Codice prodotto

ITW0900184

Cod. produttore

0900184

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Portafusibili volanti per fusibili 5x20. Unione: a vite. Corpo: in materiale termoplastico. Contatti: in ottone nichelato con vite di fissaggio del cavo. Categoria: PC1. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Grado di protezione: IP66.